曜日別特売

高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台)

高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) - マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) - マザーツール

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)
見通しで最大300mまで送受信可能
カメラ最大4台まで増設可能
防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能
デジタルズーム機能搭載
長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)

付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS内容量1セット
注意
※本製品は廃盤終了モデル「MT-WCM300」との互換性はございません。
※SDカード、ハードディスクは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427485MT-WCM400(カメラ3台)
90,030
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする