曜日別特売

版画絵具油性100ml きいろ

版画絵具油性100ml きいろ - サクラクレパス

凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています
高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています
専門家にもご愛用いただいている商品です

奥行(mm)32製品質量(g)157縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423915OH100ML#3
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする