曜日別特売

水溶性版画絵具400g ちゃいろ

水溶性版画絵具400g ちゃいろ - サクラクレパス

水溶性のため、汚れた手や用具は水で洗い落としやすくなっています
色彩・濃度に重点をおいた、使いやすく刷り上がりが美しい版画絵の具です
木版・紙版などの凸版に適しています
ネリ板上で十分にのばしてお使いください。ローラー適性に優れています
ポリチューブのキャップは大・小二重になっています。どちらかを選んでお使いください

奥行(mm)210製品質量(g)435縦(mm)50横(mm)80素材キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423766AWH400PT#12
1,840
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする