きまるねんど LLサイズ

きまるねんど LLサイズ - サクラクレパス

ねんどが垂れにくいから、つくりたい形に成形しやすいです
よく伸びて、滑らかな触り心地です
乾いても弾力があるので、作品が壊れにくいです
粘土同士も芯材などの異素材にもよく引っ付きます
絵の具を塗っても、混ぜてもキレイに仕上がります
残ったねんどを保管できる保存袋付きです

奥行(mm)20製品質量(g)130縦(mm)120横(mm)200素材本体:微小中空球樹脂、パルプ繊維粉、合成接着剤、保湿剤、防カビ剤、水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424719KN-LL
440
369
406(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする