曜日別特売

小学生文具 ソフト下敷き B5

小学生文具 ソフト下敷き B5 - サクラクレパス

なめらかなタッチで文字がらくにかける
安定感のある適度な厚さ

奥行(mm)1製品質量(g)57縦(mm)247横(mm)178素材本体:EVA樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424238GSS-B5
280
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする