曜日別特売

学習帳 軽量方眼罫5ミリB6 グリーン

学習帳 軽量方眼罫5ミリB6 グリーン - サクラクレパス

タブレットとの併用に適したハーフサイズ(セミB6判)の学習帳です

奥行(mm)4製品質量(g)48縦(mm)126横(mm)179素材内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424448NL351
140
109
120(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする