サクラクレパス
学習帳 軽量自主学習方眼罫5ミリB6
タブレットとの併用に適したハーフサイズ(セミB6判)の学習帳です
奥行(mm)
4
製品質量(g)
48
縦(mm)
126
横(mm)
179
素材
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424308
NPL310
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください