曜日別特売

学習帳 軽量方眼罫5ミリ パープル

学習帳 軽量方眼罫5ミリ パープル - サクラクレパス

従来品と比べて約20%軽い、軽量タイプのステップノートです。軽量タイプ5冊が従来品4冊分の重さなので、子供の負担を軽減できます
両開きの表紙なので、全科目に対応。教科や学年で色分けできる6色のカラーバリエーション。表紙は色褪せしにくいUVニス引き
特別な配合の紙を使用しており、文字の裏うつりは、従来品と同等。長時間使用しても目が疲れにくい水色の罫線を採用
科目シール付き

奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424360NL514
210
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする