サクラクレパス
学習帳 軽量方眼罫5ミリA4 グレー
従来品より約20%軽い紙を使用しています
学習帳5ミリ方眼ブルー
A4サイズ
30枚
奥行(mm)
3
製品質量(g)
134
縦(mm)
297
横(mm)
210
素材
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424430
NL906
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください