サクラクレパス
学習帳 軽量方眼罫12ミリ グリーン
従来品より約20%軽い紙を使用しています
豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
奥行(mm)
3
製品質量(g)
99
縦(mm)
252
横(mm)
179
素材
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424509
NL141
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください