サクラクレパス
学習帳 5ミリ方眼罫(無線綴じ)レッド
無線綴じなので、大きく開いて書きやすいです。
いろんな科目で使用できる、方眼罫5ミリです。
科目シール付きです。
奥行(mm)
4
製品質量(g)
125
縦(mm)
252
横(mm)
179
素材
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424658
NM522
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください