曜日別特売

ネオふくさ 紺

ネオふくさ 紺 - サクラクレパス

手軽なふくさから高級念珠まで幅広く取り揃えております。
念珠は持ち運びに便利な「片手」と呼ばれる簡易型で、宗派に関係なくご利用いただけます。
慶弔の金封は、金封ふくさに収めて携帯し、先様にお渡しするのが洗練されたマナーです。

奥行(mm)11製品質量(g)70縦(mm)203横(mm)122素材レーヨン100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426015UC-31#38
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする