サクラクレパス
金封ふくさ 紫
金封付きの袱紗です。
奥行(mm)
10
製品質量(g)
100
縦(mm)
255
横(mm)
135
素材
レーヨン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70426180
UC-51
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください