サクラクレパス
小学生文具 鉛筆補助軸 ブルー
短くなった鉛筆を持ちやすい
軸の形に合わせた2つの差込口
奥行(mm)
10
製品質量(g)
12
縦(mm)
90
横(mm)
10
素材
本体:PC、PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424195
GEH#36
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください