曜日別特売

小学生文具 鉛筆補助軸 ラベンダー

小学生文具 鉛筆補助軸 ラベンダー - サクラクレパス

短くなった鉛筆を持ちやすい
軸の形に合わせた2つの差込口

奥行(mm)10製品質量(g)12縦(mm)90横(mm)10素材本体:PC、PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424186GEH#24
200
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする