サクラクレパス
小学生文具 鉛筆キャップ ピンク
転がり防止の6角リング付き
名前欄付き
5本入
奥行(mm)
13
製品質量(g)
2
縦(mm)
46
横(mm)
13
素材
本体:PS、リング:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424220
Gペンシルキヤツプ#20
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください