やさしいそろばんドリル

やさしいそろばんドリル - サクラクレパス

そろばんを習うと「計算力」だけでなく「集中力」や「忍耐力」が向上すると言われています
玉の素材を厳選しており、永く耐えるように入念に調整されておりますので、初級用・上級用にかかわらず安心してご使用いただけます
小学校のそろばん授業が拡大されています
指導:大阪大学大学院医学系研究所 佐藤史郎教授「そろばん」と「脳」について最新の大脳研究で解説
小学校低学年用の教材として作成されていますが、小学生からシニア世代まで、そろばんを初めて学習する方に最適です
対象年齢により、3つの学習方法から選択できます

奥行(mm)3製品質量(g)125縦(mm)182横(mm)257素材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425778ヤサシイソロバンドリル
500
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする