サクラクレパス
ソロマチック23桁 カバ色玉 65KC
ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
ソロマチックはすべてハードケースにはいっています
奥行(mm)
19
製品質量(g)
376
縦(mm)
66
横(mm)
334
素材
玉:カバ色玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425830
USM-65KC
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください