サクラクレパス
ソロマチック23桁 カバ玉 250K
ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
ハードケースに入っています
奥行(mm)
19
製品質量(g)
402
縦(mm)
66
横(mm)
334
素材
玉:カバ玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425900
USM-250K
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください