サクラクレパス
ソロマチック23桁 ツゲ玉 200T
ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
ハードケースに入っています
奥行(mm)
19
製品質量(g)
397
縦(mm)
66
横(mm)
334
素材
玉:ツゲ玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425891
USM-200T
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください