ソロマチック23桁 ツゲ玉 100T

ソロマチック23桁 ツゲ玉 100T - サクラクレパス

ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
ハードケースに入っています

奥行(mm)19製品質量(g)392縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425848USM-100T
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする