サクラクレパス
そろばん23桁 カバ玉 34500
一般事務用および児童向けのそろばんです
長い間のご愛顧に耐えるように、入念に調整されております
奥行(mm)
19
製品質量(g)
212
縦(mm)
66
横(mm)
336
素材
玉:カバ玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425805
US-235K
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください