サクラクレパス
そろばん23桁 ツゲ玉 34503
一般事務用および児童向けのそろばんです
長い間のご愛顧に耐えるように、入念に調整されております
奥行(mm)
19
製品質量(g)
208
縦(mm)
66
横(mm)
336
素材
玉:ツゲ玉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425821
US-235T
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください