サクラクレパス
そろばんケース23桁 無地 青
用途:幅広い年齢層にお使い頂けるソロバンケース
奥行(mm)
20
製品質量(g)
83
縦(mm)
375
横(mm)
80
素材
PVC発泡生地、ゴム引き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425979
USK-35#36
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください