曜日別特売

おけいこそろばん学習キット

おけいこそろばん学習キット - サクラクレパス

買ってすぐ始められるそろばん学習キットです
初心者用のそろばんとドリルがセットになりました
用途:保護者の方と一緒に学べる初歩向けの学習キットです
幼稚園~小学校低学年向け

奥行(mm)28製品質量(g)424縦(mm)290横(mm)190素材枠部:ABS樹脂、玉:スチロール樹脂、化粧箱:紙製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425787US-15K
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする