曜日別特売

クーピー マーカー3 ポップカラー

クーピー マーカー3 ポップカラー - サクラクレパス

ふんわりとした書き心地で、インキでは表現できない手書き感を演出できます
紙以外に色移りしにくいので、そのまま筆箱に入れて持ち運べます
蛍光色、ソフトカラー、ペールカラーなど、豊富な色合いを楽しめます
辞書などの薄い紙でも裏写りしにくいです
インキ切れの心配がありません
3色入りで、色の使い分けができます
入組:#225ペールブルー、#18ポピーレッド、#3イエロー

奥行(mm)12製品質量(g)9縦(mm)68横(mm)14素材ケース:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421928FYLM-3B
400
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする