曜日別特売

手がよごれないはじめてのクーピーペンシル10色

手がよごれないはじめてのクーピーペンシル10色 - サクラクレパス

ベタつかず手が汚れません。また、塗りカスが少なく周囲を汚しにくくなっています
三角形で太い形のクーピーペンシルのため、力の弱い幼児が楽しく描け、正しい持ち方もしやすい設計です
折れにくく、たっぷり描くことができます
幼児のお絵描きに適した10色セットです
持ち運ぶとき散らばりにくいゴム付きケースです
配色:#19 あか、#5 だいだいいろ、#3 きいろ、#27 きみどり、#29 みどり、#125 みずいろ、#36 あお、#24 むらさき、#20 ももいろ、#49 くろ

奥行(mm)22製品質量(g)127縦(mm)105横(mm)166素材セットバコ・色名シール・上置:紙、中仕切:PS、シュリンク:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422585FYL10
1,200
969
1,066(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする