曜日別特売

水でおとせる はじめてのふとふとクレパス6色

水でおとせる はじめてのふとふとクレパス6色 - サクラクレパス

グーパーが慣れないお子さまでも握りやすく、力いっぱいに描いても折れにくいです
お子さまのやさしい力でも紙に色がつきやすいです
やわらかいので、色と色を混ぜてお楽しみいただけます
手足や体についても水で洗えば落とせます
机や床などの表面がつるっとしたところは、ぬれ雑巾でふき取れます
衣類に付いたときも洗濯で落としやすいです(※一部材質は除きます)
お子さまの手でも取り出せるように、クレパス?とクレパス?の間を空けました
ミツバチの巣より採取されるみつろうを原材料に使用しています

奥行(mm)28製品質量(g)183縦(mm)165横(mm)102素材ラベル/セット箱/上置き:紙、シュリンク:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422628WPL6
900
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする