曜日別特売

サクラコンテパステル24色

サクラコンテパステル24色 - サクラクレパス

細かい線描き、ソフトな面塗りが自由にできるサクラ独自のすぐれた描画材料です
適度にやわらかいので、混色、ぼかしなどの高度な技法が駆使できます(商標登録済)
配色:#3きいろ #4やまぶきいろ #5だいだいいろ #7うすだいだい #12 ちゃいろ #15 おうどいろ #17 こげちゃ #18しゅいろ #19あか #120こうばいいろ #122あかむらさき #124うすむらさき #24むらさき #125みずいろ #27きみどり #29みどり #131 あおみどり #36あお #37 ブルーグレー #43 あいいろ #144くらいはいいろ #44 はいいろ #49 くろ #50 しろ

奥行(mm)17製品質量(g)258縦(mm)153横(mm)153素材セット箱:紙、仕切り:PE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422637CT24
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする