サクラクレパス
フラットファイルA5S イエロー
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル
2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です
扱いやすく、お手頃価格です
表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)
18
製品質量(g)
35
縦(mm)
220
横(mm)
164
素材
表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PE
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422391
OFK-A5S#3
¥
110
¥
55
¥
61
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください