曜日別特売

フラットファイルA4S クリーム

フラットファイルA4S クリーム - サクラクレパス

書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル
2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です
扱いやすく、お手頃価格です
表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です

奥行(mm)18製品質量(g)63縦(mm)307横(mm)230素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422515OFK-A4S#9
120
62
68(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする