曜日別特売

クレパス消しゴムパック(香り付き)

クレパス消しゴムパック(香り付き) - サクラクレパス

かわいいクレパス消しゴムです
フルーツの香り付き
よく消えます
入組み:チェリーの香り、パイナップルの香り、グレープの香り、青リンゴの香り、みかんの香り、メロンの香り、ピーチの香り、イチゴの香り 8種×各10コ

奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル・セット箱:紙、袋:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424938RCCカオリパツク
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする