曜日別特売

クレパス消しゴム コーラルレッド

クレパス消しゴム コーラルレッド - サクラクレパス

きれいなカラーで12色そろえました

奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424920RC-CR
100
77
85(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする