曜日別特売

フォームイレーザーダブルLL

フォームイレーザーダブルLL - サクラクレパス

フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です
タッチが軽いです
消しクズがまとまります
よく消えます
コシがあります
消しゴムが汚れにくいです

奥行(mm)13製品質量(g)55縦(mm)39横(mm)80素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424798RFW-LL
360
269
296(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする