サクラクレパス
たいへんよくきえました消しゴム
消しクズがまとまります
軽いタッチできれいに消えます
奥行(mm)
13
製品質量(g)
22
縦(mm)
25
横(mm)
48
素材
本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424807
RGF-M#36
¥
120
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください