曜日別特売

アーチ消しゴム小学生学習用M

アーチ消しゴム小学生学習用M - サクラクレパス

濃い鉛筆もよく消えて、タッチも軽く消しくずもまとまります
アーチスリーブ入りなので、消しゴムが劇的に折れにくいです
厚みがあるので、小学生でもしっかり持てます
お名前欄付きです
コンパクトタイプの筆箱にも収納できます
すべり止め付きです

奥行(mm)13製品質量(g)20縦(mm)26横(mm)48素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424789RFAG-M
120
88
97(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする