曜日別特売

アーチ消しゴムM-5P

アーチ消しゴムM-5P - サクラクレパス

驚くほど消しやすい・折れない。
小さくなっても使いやすいミシン目入り。
グリップがついて持ちやすい!

奥行(mm)11製品質量(g)19縦(mm)23横(mm)59素材本体:塩ビ消しゴムグリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426101RFAM-5P
600
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする