サクラクレパス
アーチ消しゴムSブラック-5P
驚くほど消しやすい・折れない。
小さくなっても使いやすいミシン目入り。
グリップがついて持ちやすい!
奥行(mm)
11
製品質量(g)
12
縦(mm)
19
横(mm)
45
素材
本体:塩ビ消しゴム
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70426119
RFAS-5P#49
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください