曜日別特売

ピグマックス細字12色セット

ピグマックス細字12色セット - サクラクレパス

1裏うつりせず、いやなにおいがありません。2ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。3不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。4顔料インキを使用してしますので、耐水性、耐光性に優れています。入組:#49 くろ、#19 あか、#36 あお、#29 みどり、#3 きいろ、#5 だいだい、#12 ちゃいろ、#24 むらさき、#7 うすだいだい、#20 ももいろ、#27 きみどり、#425 そらいろ

奥行(mm)13製品質量(g)118縦(mm)138横(mm)137素材ケース:PP内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421885ZPK-S12
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする