曜日別特売

ピグマ5本セット

ピグマ5本セット - サクラクレパス

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です
直射日光があたっても色あせしない耐光性です
ラインマーカーを上から引いてもにじみません
用途:ノート・手帳・田上・イラスト、感熱複写・製版、図面・保存書類・重要書類、コミック・スケッチ・パターンアート 入組:ESDK005、ESDK01、ESDK03、ESDK05、ESDK08

奥行(mm)12製品質量(g)52縦(mm)142横(mm)54素材ケース:PP、台紙:紙内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421709ESDK-5A
1,000
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする