曜日別特売

念珠 黒丹調 UN-07

念珠 黒丹調 UN-07 - サクラクレパス

人間には108の煩悩があると言われており、念珠の玉数は本来108個です。「本連」と呼ばれる108個の念珠は、かさも大きく、宗派により仕 様が異なっております。ここにご紹介する念珠は、持ち運びに便利な「片手」と呼ばれる簡易型となっておりますので、宗派に関係なくご利用い ただけます。

奥行(mm)18製品質量(g)56縦(mm)200横(mm)63素材玉:アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426146UN-07
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする