曜日別特売

AW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G

AW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G - SimplismAW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G - SimplismAW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G - SimplismAW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G - SimplismAW 40 SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4 アルミノ 超透明 全画面強化G - Simplism

角割れせず、貼り付けやすい。強化ガラスとPETフレームの複合構造
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
強化ガラス採用
絶対、気泡が入らない。「NEW バブルレス(R)」構造
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
皮脂を落とすクリーニングクロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

付属品クリーニングクロス、大型埃取りテープ超透明質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.20×37.65×1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426661TR-AW2540-GB3FB-CARK
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする