サクラクレパス
ニュータイプ色紙額 ブルー
ニュータイプの色紙額です
吊り金具と紐付きです
奥行(mm)
14
製品質量(g)
645
縦(mm)
292
横(mm)
262
素材
枠:天然木、窓:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427720
UFWD-SK#36
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください