サクラクレパス
グロ-シ-フレ-ム A4判 ブラウン
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
A4プリンタ用とファミリー用フレームの兼用です
吊り金具と紐付です
奥行(mm)
18
製品質量(g)
658
縦(mm)
243
横(mm)
330
素材
枠:天然木、窓:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427598
UFWA-A4#12
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください