曜日別特売

グロ-シ-フレ-ム A4判 ブル-

グロ-シ-フレ-ム A4判 ブル- - サクラクレパス

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
A4プリンタ用とファミリー用フレームの兼用です
吊り金具と紐付です

奥行(mm)18製品質量(g)658縦(mm)243横(mm)330素材枠:天然木、窓:ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427616UFWA-A4#36
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする