サクラクレパス
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 レッド
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
フック対応ケース入り
脚付き
奥行(mm)
20
製品質量(g)
306
縦(mm)
212
横(mm)
162
素材
枠:天然木、窓:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427571
UFWA-K#19
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください