曜日別特売

グロ-シ-フレ-ム ハガキH判 レッド

グロ-シ-フレ-ム ハガキH判 レッド - サクラクレパス

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
一般用と絵手紙用の2枚のフェイスカードを添付しています
フック対応ケース入り
脚付き

奥行(mm)20製品質量(g)238縦(mm)182横(mm)138素材枠:天然木、窓:ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427537UFWA-H#19
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする