サクラクレパス
ガラスフレーム キャビネK(2L)判
透明感のあるガラスフレームです
金モールがゴージャスです
収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます
奥行(mm)
9
製品質量(g)
598
縦(mm)
230
横(mm)
170
素材
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427729
UFG-K
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください