曜日別特売

Prompter XL

Prompter XL - CORSAIRPrompter XL - CORSAIRPrompter XL - CORSAIRPrompter XL - CORSAIRPrompter XL - CORSAIR
セット内容Prompter XL、着脱式モニター、ビームスプリッターガラス、カメラブラケット、ユニバーサルバックプレート、リングバックプレート、ステップアップリング(x9)、取付用ネジ、クリーニングクロス、USB C-to-C ケーブル(200 cm | 87.7 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)ステップアップリング:49、52、55、58、62、67、72、77、82質量(kg)3.37(カメラブラケット付き)、2.97(カメラブラケットなし)材質(本体)PCRプラスチック、金属消費電力(W)15サイズ(inch)15.6輝度600ニット解像度1920×1080px(フルHD)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×396×295(19.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケット付き)、265×396×295(10.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケットなし)距離最大4.6m(推奨)入出力端子USB-C(3.2)リフレッシュレート(Hz)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7042774710WAG9901
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする