DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

DDR5-4800対応増設メモリーモジュール - プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュール - プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュール - プリンストン

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。

その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠規格PC5-4800 288Pin UDIMM定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応CASレイテンシーCL40SPD対応
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索に対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430188PD5-4800-32G1枚32
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
70430197PD5-4800-8G1枚8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
70430206PD5-4800-8GX21組(2枚)16(8GB2枚組)
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
70430231PD5-4800-16GX21組(2枚)32(16GB2枚組)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
70430215PD5-4800-16G1枚16
オープン
93,980
103,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする